Nastro sigillante VKP® PLUS
Nastro sigillante, VKP PLUS
NASTRO VKP PLUS NERO 25/10MMX6,5M
Cod. art. 0875012510
EAN 4024835895798
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proprietà di sigillatura testate a 600 Pa, BG1 e BGR, in conformità alla normativa DIN 18542:2020-04
Resistenza testata e certificata contro la pioggia battente in conformità ai parametri di collaudo necessari.
Un prodotto del sistema di sigillatura Würth
I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura WÜRTH sono adatti gli uni per gli altri per quanto riguarda la compatibilità del materiale.
Eccellente compatibilità ecologica
Testato per la sicurezza ecologica in conformità al metodo di test GEV (classe EC 1 PLUS).
Privo di solventi ed EMICODE EC1plus
Sicurezza per l'uomo e per l'ambiente
Ermetico alla pioggia battente con elevata tolleranza nella larghezza del giunto
I movimenti della struttura vengono efficacemente compensati grazie all'elevata tolleranza del nastro che ben si adatta anche alle normali tolleranze costruttive. In questo modo si riduce il numero dei formati di nastro utilizzati.
Idrorepellente, ma permeabile al vapore acqueo
Con un'adeguata compressione il nastro impermeabilizza contro la pioggia battente ma, grazie alla permeabilità al vapore, favorisce il bilancio dell'umidità.
Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
I tempi di recupero non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura di esercizio, più lunghi sono i tempi di recupero.
In caso di nastri sigillanti per giunti esposti liberamente alle condizioni atmosferiche, le influenze ambientali possono causare scolorimento e formazione di patina sulla superficie del nastro. Questo non costituisce un difetto tecnico e non riduce le caratteristiche tecniche del nastro, a condizione che l'area di applicazione del nastro venga mantenuta alla larghezza massima prevista del giunto.
La resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici può essere garantita solo se l'installazione del prodotto viene eseguita in modo tale che possa resistere alla pioggia battente.
Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Caratteristiche tecniche(X)
Funzione:
Il nastro sigillante precompresso VKP Plus sigilla i giunti in modo affidabile e duraturo. Dopo l'applicazione, il nastro sigillante sviluppa una resistenza che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi. Dopo un certo periodo dall'installazione, il lato non adesivo del nastro
sviluppa un leggero ancoraggio al materiale sul lato dell'espansione.
Nell'edilizia:
Giunti di dilatazione, giunti tra componenti prefabbricati, serramenti, pareti divisorie.
Industria in generale:
Fabbricazione di contenitori, di sistemi di condizionamento dell'aria, di macchinari e apparecchiature ecc.
- Eliminare le tracce di olio, grasso e altri residui dai giunti e dai supporti
- Rimuovere la carta per mascheratura dal nastro sigillante
- Applicare il nastro sigillante sul supporto o nella fuga direttamente dal rotolo e premere leggermente per farlo aderire.
- Tagliare circa 2 cm dall'inizio e dalla fine del nastro
- Applicare il nastro a filo; non applicare intorno agli angoli
- Lasciare una lunghezza aggiuntiva di circa 2 cm/m quando si taglia il nastro alla misura desiderata.
- La funzione sigillante non è garantita in presenza di acqua stagnante
- Si prega di rispettare la larghezza del giunto specificata. Solo in questo modo è possibile garantire la resistenza alla pioggia battente e ai raggi UV.
![]() | |
Colore | Nero |
Base chimica | Schiuma poliuretanica fine a celle aperte |
Larghezza | 25 mm |
Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga | 10-15 mm |
Lunghezza rotolo | 6,5 m |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 600 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B1 - Bassa infiammabilità / conforme alla norma DIN 4102 |
Fattore di resistenza max alla diffusione del vapore acqueo μ | 100 |
Resistenza ai raggi UV | Sì, con installazione resistente alla pioggia battente |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 90 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 5°C a 25°C |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |
| Tempo necessario per l'espansione nel giunto* | |
| 0°C | Fino a 10 giorni |
| 10°C | 48 ore |
| 20°C | 3 ore |
| 30°C | 10 minuti |
| * Attenzione: I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lenta avviene l’espansione. | |