Nastro impermeabilizzante in pvc
Nastro adesivo sigillante in PVC
NASTRO SIGILLANTE PVC 65X3MM 20M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesivo sul lato di applicazione
Antivibrazione
Ammortizzante
Isolante termico
Elevata protezione
Il nastro in PVC, se compresso del 50% e posato correttamente, sigilla in modo affidabile e permanente contro le infi ltrazioni di acqua, aria e polvere
Non adatto per la sigillatura di elementi permanentemente a contatto con liquidi
Non idoneo all’esposizione diretta ai raggi UV
Comprimere il prodotto del 50% per ottenere una buona tenuta ermetica
Non applicare silicone bianco o trasparente a diretto contatto con il nastro, rischio ingiallimento
Il prodotto puó essere utilizzato in combinazione con la maggior parte dei materiali impiegati nell'edilizia, tuttavia la compatibilitá deve essere sempre verificata preventivamente
Caratteristiche tecniche(X)
Posa di serramenti, sigillatura del lato inferiore
Isolamento di lucernari
Sigillatura ermetica di fughe presenti tra diversi elementi uniti in compressione
Verificare che il supporto sia asciutto, sgrassato e privo di polvere
Staccare per alcuni centimetri la pellicola protettiva e fi ssare il nastro sul supporto
Asportare progressivamente la pellicola ed applicare il nastro senza tenderlo
Premere accuratamente per farlo aderire uniformemente su tutta la superficie
Base chimica | Cloruro di polivinile |
Colore | Antracite |
Larghezza | 65 mm |
Lunghezza | 20 m |