Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro impermeabilizzante in PVC

Nastro adesivo sigillante in PVC
NASTRO SIGILLANTE PVC 65X5MM 12M

Cod. art. 0875100101

EAN 4045989100637

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro impermeabilizzante in PVC

Cod. art. 0875100101

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la sigillatura del giunto di posa inferiore dei serramenti

Adesivo sul lato di applicazione



Antivibrazione



Ammortizzante



Isolante termico



Elevata protezione


Il nastro in PVC, se compresso almeno del 50% e posato correttamente, sigilla in modo affidabile e permanente contro le infi ltrazioni di acqua, aria e polvere

Indicazione

Avvertenze


Non adatto per la sigillatura di elementi permanentemente a contatto con liquidi


Non idoneo all’esposizione diretta ai raggi UV


Comprimere il prodotto almeno del 50% per ottenere una buona tenuta ermetica


Non applicare silicone bianco o trasparente a diretto contatto con il nastro, rischio ingiallimento


Il prodotto puó essere utilizzato in combinazione con la maggior parte dei materiali impiegati nell'edilizia, tuttavia la compatibilitá deve essere sempre verificata preventivamente



Condizioni di stoccaggio


Evitare l'esposizione diretta e prolungata a fonti di calore e di luce; questi due fattori potrebbero determinare un abbassamento delle prestazioni dell'adesivo


Evitare di esporre il prodotto a condizioni ambientali estreme di temperatura e umidità relativa


Per una conservazione ottimale mantenere il prodotto nell'imballo originale e stoccarlo in ambiente con condizioni di temperatura tra i +15°C e i +25°C con umidità relativa massima di 65%.


I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Posa di serramenti, sigillatura del traverso inferiore


Isolamento di lucernari


Sigillatura ermetica di fughe presenti tra diversi elementi uniti in compressione

Istruzioni

Verificare che il supporto sia solido, pulito, asciutto, privo di olio o grasso


Rimuovere per alcuni centimetri la pellicola protettiva e applicare il nastro sul supporto


Rimuovere progressivamente la pellicola protettiva ed applicare il nastro senza tenderlo


Esercitare pressione sul nastro accuratamente per farlo aderire uniformemente su tutta la superficie di applicazione

Base chimica

Cloruro di polivinile

Colore

Antracite

Larghezza

65 mm

Lunghezza

12 m

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche