Nastro impermeabilizzante in PVC
Nastro adesivo sigillante in PVC
NASTRO SIGILLANTE PVC 40X3MM 20M
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adesivo sul lato di applicazione
Antivibrazione
Ammortizzante
Isolante termico
Elevata protezione
Il nastro in PVC, se compresso almeno del 50% e posato correttamente, sigilla in modo affidabile e permanente contro le infi ltrazioni di acqua, aria e polvere
Avvertenze
Non adatto per la sigillatura di elementi permanentemente a contatto con liquidi
Non idoneo all’esposizione diretta ai raggi UV
Comprimere il prodotto almeno del 50% per ottenere una buona tenuta ermetica
Non applicare silicone bianco o trasparente a diretto contatto con il nastro, rischio ingiallimento
Il prodotto puó essere utilizzato in combinazione con la maggior parte dei materiali impiegati nell'edilizia, tuttavia la compatibilitá deve essere sempre verificata preventivamente
Condizioni di stoccaggio
Evitare l'esposizione diretta e prolungata a fonti di calore e di luce; questi due fattori potrebbero determinare un abbassamento delle prestazioni dell'adesivo
Evitare di esporre il prodotto a condizioni ambientali estreme di temperatura e umidità relativa
Per una conservazione ottimale mantenere il prodotto nell'imballo originale e stoccarlo in ambiente con condizioni di temperatura tra i +15°C e i +25°C con umidità relativa massima di 65%.
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Posa di serramenti, sigillatura del traverso inferiore
Isolamento di lucernari
Sigillatura ermetica di fughe presenti tra diversi elementi uniti in compressione
Verificare che il supporto sia solido, pulito, asciutto, privo di olio o grasso
Rimuovere per alcuni centimetri la pellicola protettiva e applicare il nastro sul supporto
Rimuovere progressivamente la pellicola protettiva ed applicare il nastro senza tenderlo
Esercitare pressione sul nastro accuratamente per farlo aderire uniformemente su tutta la superficie di applicazione
Base chimica | Cloruro di polivinile |
Colore | Antracite |
Larghezza | 40 mm |
Lunghezza | 20 m |