Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante per finestre Nastro flessibile attivo B/SK

Nastro sigillante infissi, Flexband, Active B/SK
PELL. SIGILL. AKTIV B/SK 70MM-50M

Cod. art.: 0875162070

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Nastro sigillante per finestre Nastro flessibile attivo B/SK

Cod. art.: 0875162070

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Autoadesivo butilico. Nastro sigillante per serramenti esterni, con speciale membrana attiva che modifica le proprie caratteristiche al variare delle condizioni ambientali (Sd variabile) per favorire una rapida asciugatura del giunto di posa. Per interni ed esterni

Membrana attiva che modifica le proprie caratteristiche al variare delle condizioni ambientali (Sd variabile) per favorire una rapida asciugatura del giunto di posa. Scientificamente testata dall’Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda.


  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura

  • Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante


Vastissima gamma di applicazioni


  • Il nastro può essere utilizzato per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni

  • Grazie al nastro biadesivo per il fissaggio sul controtelaio, la pellicola può essere applicata sia sulla faccia a vista dello stesso che su quella nascosta all’interno del giunto di posa

  • Stoccaggio semplificato grazie alla riduzione della varietà di prodotti


Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte).


Grazie al valore Sd variabile, la tenuta della pellicola rispetta la regola "Più ermetico all'interno rispetto all'esterno"



Perfettamente intonacabile sul lato ruvido rivestito in TNT

Indicazione

Negli angoli tenere una lunghezza in eccesso di 2 - 5 cm, a seconda della larghezza della fuga. Deve essere lasciato del materiale in eccesso per assecondare i movimenti. Gli elementi a livello del pavimento devono essere sigillati con nastro sigillante da esterni EPDM che deve essere incollato con adesivo sigillante per EPDM (art. n. 0893700150).



La pellicola FLEXBAND AKTIV può essere abbinata con i seguenti prodotti:


  • Interno: Pellicola FLAXBAND AKTIV / Esterno: VKP Plus

  • Interno: Silicone neutro/ Esterno: Pellicola FLAXBAND AKTIV

Con queste informazioni desideriamo offrirvi i consigli migliori basati sulla nostra esperienza e sui test che eseguiamo. Dato l'elevato numero di diverse applicazioni e di condizioni di conservazione e di applicazione, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi. Ciò si applica anche all'utilizzo dell'assistenza tecnica e commerciale non obbligatoria da noi fornita. Si suggerisce di eseguire sempre delle prove preliminari. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.

Area di applicazione

Sigillatura di giunti di finestre e di collegamento di facciate e verande in metallo

Istruzioni

Pulire accuratamente i supporti



Installazione su finestre:


Far aderire il nastro FLEXBAND AKTIV con autoadesivo sul retro del telaio della finestra e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro. Preparare la finestra e riempire con schiuma PURLOGIC®.



Installazione su muratura:


Fissare il nastro butilico sulla parete e premere a fondo con un rullo preminastro.

Colore

Antracite

Materiale membrana

Copolimero di polietilene

Larghezza

70 mm

Lunghezza rotolo

50 m

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 45 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione)

600 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 / conforme a DIN 4102, in conformità al permesso di costruzione P-MPA-E-02-514/Z-23.14-1111

Resistenza ai raggi UV

3 mesi, influenza degli agenti atmosferici

Condizioni per strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore

al 90% di umidità

Condizioni per durata di conservazione dalla produzione

12 Mesi / a 20°C