Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Nastro sigillante VKP 3 PLUS
NASTRO-VKP-3-PLUS-40MM-(4-9MM)-L30M

Cod. art. 0875334009

EAN 4065233133105

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Cod. art. 0875334009

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

BG1 / BGR, per la sigillatura dei giunti di posa dei serramenti
  • Poliuretano morbido a cellule aperte, impregnato con resina sintetica e precompresso sul rotolo

  • Trattamento superficiale grigio chiaro (impregnazione laterale) che identifica il lato interno di applicazione del nastro

  • Sigillatura permeabile alla diffusione del vapore, tenuta ermetica all’aria ed alla pioggia battente, isolamento termo-acustico, tutto realizzato in un’unica fase lavorativa

  • Autoespandente

  • Montaggio indipendente dalle condizioni ambientali

  • Gruppo di resistenza BG1/BGR secondo norma DIN 18542


Precompresso e confezionato su rotolo con pellicola termoretraibile


  • utilizzo pratico

  • posa in opera rapida e semplice

  • protetto fino all’utilizzo in cantiere
Indicazione
  • Le prestazioni del prodotto sono assicurate se il giunto di posa del serramento ha dimensioni compatibili con le caratteristiche d’impiego del nastro (larghezza del giunto min-max)

  • Il prodotto deve essere applicato soltanto su tre lati del serramento, escludendo quello inferiore dove potrebbe esserci presenza di acqua stagnante. Su questo lato applicare il Nastro PVC Würth. Si consiglia di impermeabilizzare il raccordo tra i due nastri con Pellicola Ermetizzante Spalmabile, avendo cura di applicarla sulla parte verticale per almeno 5 cm dalla base

  • L’applicazione della guarnizione deve essere eseguita prima della posa in opera del serramento, direttamente in cantiere

  • La larghezza del rotolo deve essere uguale o leggermente inferiore alla profondità del giunto

  • La velocità di espansione dipende dalla temperatura ambientale e dal tempo di stoccaggio: freddo/lungo stoccaggio – espansione lenta, caldo/breve stoccaggio – espansione veloce

  • Per favorire una corretta e regolare espansione, si raccomanda di raffreddare preventivamente il nastro in caso di applicazione a temperature superiori ai +20°C e di preriscaldarlo se la lavorazione avviene a temperature prossime ai +5°C

  • Non lasciare il prodotto all’interno dell’automezzo nel periodo estivo o in ambienti troppo caldi

  • I rotoli parzialmente utilizzati devono essere chiusi con il nastro adesivo originale, conservati nel loro cartone e fermati con un peso per evitare che si aprano lateralmente (effetto telescopico)

  • Il lato esterno del giunto di posa NON deve essere sigillato ermeticamente, questo impedirebbe la traspirazione e favorirebbe dannosi ristagni di umidità
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Colore

Nero

Base chimica

Schiuma poliuretanica impregnata

Larghezza

40 mm

Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga

9-4 mm

Lunghezza rotolo

30 m

Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione)

600 Pa / in conformità alla norma DIN 18542-BG1, DIN EN 1027

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B1 - Bassa infiammabilità / conforme a DIN 4102-1

Fattore di resistenza max alla diffusione del vapore acqueo μ

100

Resistenza ai raggi UV

Sì, con installazione resistente alla pioggia battente

Tempo di stoccaggio da produzione

1 Anni

Condizioni stoccaggio dalla produzione

da 1°C a 20°C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro impermeabilizzante in PVC

NASTRO SIGILLANTE PVC 65X3MM 20M

Per la sigillatura del giunto di posa inferiore dei serramenti
Nastro impermeabilizzante in PVC

NASTRO SIGILLANTE PVC 65X5MM 12M

Per la sigillatura del giunto di posa inferiore dei serramenti
Nastro impermeabilizzante in PVC

NASTRO SIGILLANTE PVC 30X3MM 20M

Per la sigillatura del giunto di posa inferiore dei serramenti
Nastro impermeabilizzante in PVC

NASTRO SIGILLANTE PVC 30X5MM 12M

Per la sigillatura del giunto di posa inferiore dei serramenti
Pellicola sigillante applicabile a pennello

PELLICOLA-ERMETIZZANTE-SPALMABILE-310ML

Membrana sigillante universale per unire diversi componenti
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche