Nastro sigillante VKP® TRIO
Nastro sigillante VKP Trio
NASTRO VKP TRIO 58MM/ 8-15MMX4,5M
VKP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura e isolamento completo in un solo passaggio
- Notevole risparmio di tempo durante l'installazione
- Facilissimo da applicare
- Significativa riduzione dell'ingombro in magazzino, sostituisce tre prodotti tradizionali
Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
- Resistente alla pioggia battente e permeabile al vapore sul lato esterno
- Parte centrale con funzione di isolamento termico
- A tenuta d'aria e al vapore sul lato interno
Può essere installato con qualsiasi condizione meteorologica
Il prodotto garantisce una tenuta completamente sicura con praticamente qualsiasi tipo di condizione meteorologica.
Si evitano le emissioni (verificato dal laboratorio di analisi indipendente Eurofins)
Sicuro per l'uomo e per l'ambiente.
Le irregolarità del supporto vengono livellate in modo sicuro all'interno del campo d'impiego specificato
Nessuna reazione chimica nel luogo di installazione
I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.
La velocità di espansione di VKP Trio dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.
Si consiglia di utilizzare VKP Plus per giunti tra componenti strutturali Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM.
Il nastro per larghezza giunto di 12-20 mm e 20-30 mm, è composto da due strati accoppiati, e l'area autoadesiva si trova sul lato ondulato (per motivi tecnici).
In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interferisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP Plus.
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di serre collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti.
VKP Trio ha una struttura cuneiforme; il materiale è più spesso all'interno che all'esterno. Questa particolare compressione garantisce il gradiente di diffusione del vapore dall'interno all'esterno richiesto dal RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte).
Preparazione:
- Pulire grossolanamente le superfici per rimuovere lo sporco
- Tagliare circa 2 cm dall'inizio e dalla fine del nastro
- Tagliare il nastro a misura considerando un’estremità addizionale di 2 cm/m
Installazione sul serramento:
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e far aderire il nastro sigillante sul profilo della finestra. Assicurarsi che il posizionamento sia corretto sia all'interno che all'esterno (etichetta bianca sul lato interno).
Montaggio sugli angoli:
Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale. Le perdite devono essere sempre evitate. Se disponibile, sigillare con adesivo Flexband (art. n. 0893710000).
![]() | |
Colore | Nero |
Base chimica | Schiuma poliuretanica impregnata |
Larghezza | 58 mm |
Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga | 8-15 mm |
Lunghezza rotolo | 4.5 m |
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (descrizione) | Interno più impermeabile dell'esterno |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 600 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B1 - Bassa infiammabilità / conforme a DIN 4102, in conformità al permesso di costruzione Z-56.212-3607 |
Classe di sollecitazione | MF1 |
Resistenza ai raggi UV | Sì, con compressione resistente alla pioggia battente e agli agenti atmosferici |
Conducibilità termica λ | 0.048 W/(m*K) |
Condizioni per conducibilità termica λ | conforme alla norma DIN 52612 |
Gamma di applicazioni | Tenuta |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / a 20°C |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |