Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante VKP® TRIO

Nastro sigillante VKP Trio
NASTRO VKP TRIO 86MM/ 8-15MMX4,5M

Cod. art. 0875348608

EAN 4052712530760

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro sigillante VKP® TRIO

Cod. art. 0875348608

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 4 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro sigillante per giunti per sigillare ed isolare simultaneamente l'interno e l'esterno dei giunti di porte e finestre. Garantisce una compensazione sicura delle irregolarità all'interno del campo d'impiego ed è indipendente dagli agenti atmosferici.

Sigillatura e isolamento completo in un solo passaggio


  • Notevole risparmio di tempo durante l'installazione

  • Facilissimo da applicare

  • Significativa riduzione dell'ingombro in magazzino, sostituisce tre prodotti tradizionali


Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)


  • Resistente alla pioggia battente e permeabile al vapore sul lato esterno

  • Parte centrale con funzione di isolamento termico

  • A tenuta d'aria e al vapore sul lato interno


Può essere installato con qualsiasi condizione meteorologica


Il prodotto garantisce una tenuta completamente sicura con praticamente qualsiasi tipo di condizione meteorologica.



Si evitano le emissioni (verificato dal laboratorio di analisi indipendente Eurofins)


Sicuro per l'uomo e per l'ambiente.



Le irregolarità del supporto vengono livellate in modo sicuro all'interno del campo d'impiego specificato



Nessuna reazione chimica nel luogo di installazione



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Prova di prestazioni

EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

La velocità di espansione di VKP Trio dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.


Si consiglia di utilizzare VKP Plus per giunti tra componenti strutturali Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM.


Il nastro per larghezza giunto di 12-20 mm e 20-30 mm, è composto da due strati accoppiati, e l'area autoadesiva si trova sul lato ondulato (per motivi tecnici).



In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interferisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP Plus.

Area di applicazione

EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di verande collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti



VKP Trio ha una struttura cuneiforme; il materiale è più spesso all'interno che all'esterno. Questa particolare compressione garantisce il gradiente di diffusione del vapore dall'interno all'esterno richiesto dal RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte).

Istruzioni

Preparazione:


  • Pulire grossolanamente le superfici per rimuovere lo sporco

  • Tagliare circa 2 cm dall'inizio e dalla fine del nastro

  • Tagliare il nastro a misura considerando un’estremità addizionale di 2 cm/m


Installazione sul serramento:


Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e far aderire il nastro sigillante sul profilo della finestra. Assicurarsi che il posizionamento sia corretto sia all'interno che all'esterno (etichetta bianca sul lato interno).



Montaggio sugli angoli:


Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale. Le perdite devono essere sempre evitate. Se disponibile, sigillare con adesivo Flexband (art. n. 0893710000).

Colore

Nero

Base chimica

Schiuma poliuretanica impregnata

Larghezza

86 mm

Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga

8-15 mm

Lunghezza rotolo

4,5 m

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (descrizione)

Interno più impermeabile dell'esterno

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 25 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 80 °C

Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione)

600 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B1 - Bassa infiammabilità / conforme a DIN 4102, in conformità al permesso di costruzione Z-56.212-3607

Classe di sollecitazione

MF1

Resistenza ai raggi UV

Sì, con compressione resistente alla pioggia battente e agli agenti atmosferici

Conducibilità termica λ

0,048 W/(m*K)

Condizioni per conducibilità termica λ

conforme alla norma DIN 52612

Gamma di applicazioni

Tenuta

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a 20°C

Sostenibilità

Basse emissioni/basso inquinamento