Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni

Nastro sigillante, VKP Trio 750, High Performance
NASTRO-SIGILL-VKP-TRIO750-54/7-18MM-15M

Cod. art. 0875465407

EAN 4061975324849

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni

Cod. art. 0875465407

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro sigillante multifunzione di alta qualità con pellicola polimerica e barriera all'acqua per sigillare completamente le giunzioni di finestre e porte

Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio Vantaggi economici grazie al sostanziale risparmio di tempo



L'esterno è fornito di una barriera impermeabile, impervia alla pioggia battente fino ad almeno 1050 Pa e offre un elevato livello di protezione dalla penetrazione in conformità alla norma DIN 18542:2020-04.



La sezione centrale offre isolamento termico e protezione acustica eccellenti.



Pellicola polimerica all'interno


  • L'interno è completamente ermetico, in conformità alla norma DIN 18542:2020-04 e alla direttiva UE sull'efficienza energetica degli edifici del 2020; soddisfa i severi requisiti delle case passive e a energia zero.

  • Gradiente di diffusione del vapore dall'interno verso l'esterno grazie alla pellicola polimerica interna


  • Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Tenuta ermetica e isolamento termico ad altissimi livelli per il massimo risparmio energetico

  • Emissioni molto basse
Indicazione

Tenere conto dei movimenti dei componenti e delle variazioni temporanee della lunghezza dei giunti esistenti quando si determina la dimensione appropriata del nastro. La velocità di espansione di VKP® Trio 750 High Performance dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.

EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di verande collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti. Ideale per case passive e a energia zero.

Istruzioni

Preparazione:


  • Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia. In caso di irregolarità, è necessaria una linea uniforme.

  • Tagliare circa 2 cm all'inizio e alla fine del nastro.

  • Tagliando il nastro alla lunghezza desiderata, calcolare circa 2 cm/m in eccesso.


Installazione sul serramento:


Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e far aderire il nastro sul profilo del serramento. Assicurarsi del corretto posizionamento sia all'interno che all'esterno (pellicola polimerica all'interno).



Posa nella zona d'angolo:


Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale. Le perdite devono essere sempre evitate. Sigillare con adesivo Flexband, adesivo in pellicola Wütop o adesivo di montaggio, se disponibile.

Colore

Antracite

Materiale di supporto

Schiuma PUR

Larghezza

54 mm

Spessore

7 mm

Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga

7-18 mm

Lunghezza rotolo

15 m

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 25 °C

Resistenza temperatura min/max

-30 a 80 °C

Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione)

1050 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B1 - Bassa infiammabilità / conforme alla norma DIN 4102

Classe di sollecitazione

MF1

Resistenza ai raggi UV

Sì, con installazione resistente alla pioggia battente

Permeabilità all'aria

0 m³/hm

Resistenza contro

Impermeabile, con installazione resistente agli agenti atmosferici

Conducibilità termica λ

0.048

Condizioni per conducibilità termica λ

conforme alla norma DIN 52612

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

18 Mesi / da 1°C a 20°C

Sostenibilità

Basse emissioni/basso inquinamento