Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni
Nastro sigillante, VKP Trio 750, High Performance
NASTRO-SIGILL-VKP-TRIO750-74/10-25MM-10M
VKP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura dei serramenti facile e veloce in un solo passaggio
Notevole risparmio di tempo per un grande vantaggio economico.
Barriera all'acqua sul lato esterno
Impermeabile alla pioggia battente fino ad almeno 1050 Pa, elevata protezione alla penetrazione dell'acqua grazie alla barriera all'acqua secondo DIN 18542:2020-04
La zona centrale offre un ottimo isolamento termico e acustico
Tecnologia a pellicola polimerica all'interno
- L'interno è completamente ermetico, conformemente alla norma DIN 18542:2020-04 e alla direttiva UE sugli edifici 2020, e soddisfa i severi requisiti delle case passive e a energia zero.
- Gradiente di diffusione del vapore dall'interno verso l'esterno grazie alla pellicola polimerica interna
- Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
- Tenuta d'aria e isolamento termico ad altissimi livelli per il massimo risparmio energetico
- Emissioni molto basse
Tenere conto dei movimenti dei componenti e delle variazioni temporanee della lunghezza dei giunti esistenti quando si determina la dimensione appropriata del nastro. La velocità di espansione di VKP® Trio 750 High Performance dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Nei giunti tra elementi strutturali si consiglia di utilizzare VKP® Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata fortemente sollecitati devono essere sigillati con VKP® Plus.
EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura di giunti di finestre e porte, giunti di raccordo di verande collegate all'edificio principale e altre strutture adiacenti. Ideale per case passive e a energia zero.
Preparazione:
- Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia. In caso di irregolarità, è necessaria una linea uniforme.
- Tagliare circa 2 cm all'inizio e alla fine del nastro.
- Tagliando il nastro alla lunghezza desiderata, calcolare circa 2 cm/m in eccesso.
Installazione sul serramento:
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e far aderire il nastro sul profilo del serramento. Assicurarsi del corretto posizionamento sia all'interno che all'esterno (pellicola polimerica all'interno).
Posa nella zona d'angolo:
Il nastro viene sovrapposto negli angoli; comprimere in direzione longitudinale. Le perdite devono essere sempre evitate. Sigillare con adesivo Flexband, adesivo in pellicola Wütop o adesivo di montaggio, se disponibile.
![]() | |
Colore | Antracite |
Materiale di supporto | Schiuma PUR |
Larghezza | 74 mm |
Spessore | 10 mm |
Resistenza min/max alla pioggia battente con larghezza fuga | 10-25 mm |
Lunghezza rotolo | 10 m |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 1050 Pa / in conformità a ASTM 18542-BG1 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B1 - Bassa infiammabilità / conforme alla norma DIN 4102 |
Classe di sollecitazione | MF1 |
Resistenza ai raggi UV | Sì, con installazione resistente alla pioggia battente |
Permeabilità all'aria | 0 m³/hm |
Resistenza contro | Impermeabile, con installazione resistente agli agenti atmosferici |
Conducibilità termica λ | 0.048 |
Condizioni per conducibilità termica λ | conforme alla norma DIN 52612 |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi / da 1°C a 20°C |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |