Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Nastro sigill. per finestre esterne Euraseal O-300
PELLICOLA-SIGILL-(O300)-SK/VSK-100MMX25M

Cod. art. 0875583100

EAN 4056807852980

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Cod. art. 0875583100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro sigillante per infissi con superficie completamente adesiva che fornisce una sigillatura semplice e veloce dei giunti esterni.

Sigillatura dei giunti semplice e veloce


  • Adesivo completo sul lato della muratura e striscia adesiva sul lato del telaio della finestra

  • La posizione del nastro può essere corretta poco dopo averla incollata, poiché la forza adesiva massima si sviluppa nel tempo

  • Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni grazie ai tagli sulla pellicola di separazione


Eccellente forza adesiva a lungo termine



Può essere intonacato



Proprietà di sigillatura testate


  • Interno più impermeabile alla diffusione del vapore rispetto all'esterno

  • Soddisfa le esigenze di installazione RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)
Indicazione

A temperature superficiali pari o inferiori a +5 °C e/o sulle superfici minerali e altamente assorbenti, utilizzare un primer spray o un primer per butile/bitume.

EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte in nuove costruzioni o progetti di riqualificazione. Ideale per stipiti di muratura lisci.

Colore

Antracite

Materiale di supporto

Tessuto non tessuto

Larghezza

100 mm

Spessore

0,7 mm

Lunghezza rotolo

25 m

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 35 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102

Resistenza ai raggi UV

3 mesi, influenza degli agenti atmosferici

Spessore strato d'aria max equivalente alla diffusione del vapore acqueo

2 m

Strato d'aria min equivalente alla diffusione del vapore

2 m

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / da 5°C a 25°C

Sostenibilità

Basse emissioni/basso inquinamento