Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300
Nastro sigill. per finestre esterne Euraseal O-300
PELLICOLA-SIGILL-(O300)-SK/VSK-140MMX25M
Cod. art. 0875583140
EAN 4056807841946
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura dei giunti semplice e veloce
- Adesivo completo sul lato della muratura e striscia adesiva sul lato del telaio della finestra
- La posizione del nastro può essere corretta poco dopo averla incollata, poiché la forza adesiva massima si sviluppa nel tempo
- Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni grazie ai tagli sulla pellicola di separazione
Eccellente forza adesiva a lungo termine
Può essere intonacato
Proprietà di sigillatura testate
- Interno più impermeabile alla diffusione del vapore rispetto all'esterno
- Soddisfa le esigenze di installazione RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)
A temperature superficiali pari o inferiori a +5 °C e/o sulle superfici minerali e altamente assorbenti, utilizzare un primer spray o un primer per butile/bitume.
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte in nuove costruzioni o progetti di riqualificazione. Ideale per stipiti di muratura lisci.
Colore | Antracite |
Materiale di supporto | Tessuto non tessuto |
Larghezza | 140 mm |
Spessore | 0,7 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102 |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici |
Spessore strato d'aria max equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 2 m |
Strato d'aria min equivalente alla diffusione del vapore | 2 m |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / da 5°C a 25°C |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |