Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100
Nastro sigil. universale serramenti Euraseal U-100
PELLIC-SIGILLANTE-U100-SK-GRIG-250MM-50M
Cod. art. 0875591250
EAN 4056807852928
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il valore Sd variabile della membrana favorisce una rapida asciugatura del giunto di posa. Scientificamente testata dall'Istituto tedesco Fraunhofer
- Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura
- Aumenta l'efficienza del materiale isolante
Vastissima gamma di applicazioni
- Il nastro può essere utilizzato per sigillature in interni ed esterni
- La striscia biadesiva consente di utilizzare il nastro per incollaggio sullo stesso lato o su lati opposti
- Stoccaggio semplificato grazie alla ridotta varietà di prodotti
Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte).
Grazie al valore di Sd variabile, la tenuta è conforme al principio "più ermetico all'interno che all'esterno".
Facilmente intonacabile sul lato ruvido rivestito in TNT
Negli angoli, tenere una lunghezza in eccesso di 2 - 5 cm, a seconda della larghezza della fuga. Deve essere realizzata un'ansa per consentire il movimento. Gli elementi a livello del pavimento devono essere sigillati con nastro sigillante da esterni in EPDM che deve essere incollato con l'apposito adesivo per nastro sigillante in EPDM.
La pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-100 può essere combinata con:
- Pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-100/esterni: VKP Plus
- Interno: Silicone neutro/esterni: Pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-100
- Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi una sorta di ripiano (inclinato verso l'esterno).
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura di giunti di serramenti e di collegamento di facciate e verande in metallo.
Pulizia preliminare
Pulire accuratamente i supporti
Installazione sul serramento:
Applicare la pellicola sigillante per serramenti con autoadesivo sul retro del controtelaio e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro. Installare il serramento e riempire con schiuma PURLOGIC®.
Installazione su muratura:
Applicare sulla spalletta del muro un cordone continuo spessore 6-8 mm di adesivo sigillante flessibile. Premere leggermente la pellicola sigillante per serramenti utilizzando un rullino preminastro.
![]() | |
Colore | Antracite |
Materiale di supporto | Pile in polipropilene |
Materiale della membrana | Copolimero di polietilene |
Larghezza | 250 mm |
Spessore | 0,35 mm |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 45 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 600 Pa / conforme alla norma DIN EN 1027 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | B2 - Normalmente infiammabile / conforme a DIN 4102, conforme al certificato di test P-NDS04-779 |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici |
Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 0,5 m / al 90% di umidità |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C |
Sostenibilità | Basse emissioni/basso inquinamento |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.