Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300
Pellicola sigill. univ. serramenti Euraseal U-300
PELLICOLA-SIG-(U-300)-EASY-VSK- 70MM-40M
Cod. art. 0875593070
EAN 4056807841823
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il valore SD variabile della membrana favorisce un'asciugatura particolarmente buona del giunto.
- Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.
- Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante.
Vastissima gamma di applicazioni
- La pellicola può essere utilizzata per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.
- Grazie alle strisce biadesive, la pellicola può essere applicato sia sullo stesso lato che su lati opposti.
- Autoadesiva sull'intera superficie con adesivo acrilico privo di solventi estremamente resistente
- Molto facile da usare grazie al tessuto non tessuto flessibile e di alta qualità
- Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
- Facile da intonacare
Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.
La pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 può essere combinata con:
- Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: VKP®Plus
- Interni: silicone neutro/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300
- Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300
- Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi una conca (inclinata verso l'esterno).
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte in nuove costruzioni o progetti di riqualificazione. Indicato per spallette in muratura lisce.
![]() | |
Colore | Beige |
Materiale di supporto | Poliestere |
Materiale della membrana | Copolimero di polietilene |
Larghezza | 70 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Lunghezza rotolo | 40 m |
Temperatura di lavorazione min/max | -10 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 80 °C |
Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione) | 1050 Pa / conforme alla norma DIN EN 1027 |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1 |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici |
Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 0,01 m / al 90% di umidità |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C |
| Strato d'aria - equivalente alla diffusione del vapore acqueo | |
| Umidità 0-15%: | > 6,6 m |
| Umidità 15-50%: | > 1,7 m |
| Umidità 90-93% | > 0,4 m |
| Umidità > 93% | < 0,01 m |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.