Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Pellicola sigill. univ. serramenti Euraseal U-300
PELLICOLA-SIG-(U-300)-EASY-VSK-200MM-40M

Cod. art. 0875593200

EAN 4056807915586

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Cod. art. 0875593200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro sigillante per serramenti completamente adesivo, con speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti per interni ed esterni.

Il valore SD variabile della membrana favorisce un'asciugatura particolarmente buona del giunto.


  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.

  • Aumenta le prestazioni del materiale termoisolante.


Vastissima gamma di applicazioni


  • La pellicola può essere utilizzata per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.

  • Grazie alle strisce biadesive, la pellicola può essere applicato sia sullo stesso lato che su lati opposti.


  • Autoadesiva sull'intera superficie con adesivo acrilico privo di solventi estremamente resistente

  • Molto facile da usare grazie al tessuto non tessuto flessibile e di alta qualità

  • Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)

  • Facile da intonacare
Indicazione

Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.



La pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 può essere combinata con:


  • Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: VKP®Plus

  • Interni: silicone neutro/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

  • Interni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterni: pellicola sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

  • Modellare la guarnizione esterna del collegamento inferiore in modo che formi una conca (inclinata verso l'esterno).

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte in nuove costruzioni o progetti di riqualificazione. Indicato per spallette in muratura lisce.

Colore

Beige

Materiale di supporto

Poliestere

Materiale della membrana

Copolimero di polietilene

Larghezza

200 mm

Spessore

0,5 mm

Lunghezza rotolo

40 m

Temperatura di lavorazione min/max

-10 a 35 °C

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione)

1050 Pa / conforme alla norma DIN EN 1027

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1

Resistenza ai raggi UV

3 mesi, influenza degli agenti atmosferici

Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

0,01 m / al 90% di umidità

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mesi / a 20°C

Strato d'aria - equivalente alla diffusione del vapore acqueo
Umidità 0-15%: > 6,6 m
Umidità 15-50%: > 1,7 m
Umidità 90-93% > 0,4 m
Umidità > 93% < 0,01 m
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Primer spray

PRIMER SPRAY 500ML

Spray che migliora l'adesione di nastri butilici e bituminosi su superfici porose ed assorbenti.
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

SCHIUMA PU PURLOGIC TOP 500ML

Schiuma per pistola monocomponente per una vasta gamma di applicazioni
Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

SCHIUMA PU PURLOGIC FLEX 500ML

Schiuma monocomponente di alta qualità per l'isolamento dei giunti elastici