Spessore per telai e controtelai
Spessore a clip per montaggio
SPESSORE IN PLAST X TELAI NERO MM5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spessori contrassegnati da colori diversi
- Forniti in strisce da 4 pz
- Ottimo posizionamento alla vite di fissaggio
Evita lo spostamento o scivolamento del vetro
Spessori differenziati con vari colori, per facilitare il riconoscimento della grandezza
Da test effettuati è risultato che gli spessori non vengono aggrediti da sigillanti, rimanendo stabili e solidi
Impedisce la formazione di vapori all’interno della struttura
La distanza minima dall’angolo interno deve corrispondere alla lunghezza dello spessore utilizzato
Caratteristiche tecniche(X)
Idonei per ogni tipo di serramento
Materiale | Poliammide - PA |
Lunghezza | 40 mm |
Larghezza | 36 mm |
Spessore | 5 mm |
Colore | Nero |