Nastro sigillante bituminoso Bitu Roll Plus
Nastro bituminoso, Bitu Roll plus
NASTRO-BITUM-BITU-ROLL-PLUS-250MMX15M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conforme alla norma DIN 18533-1 1.1/1.2 e DIN 18531-5-8.2.2 e W4 per sistemi di impermeabilizzazione per edifici
Indicato per la sigillatura contro la formazione di umidità di fondo e di acqua senza pressione (acqua capillare, acqua di condensa, acqua nebulizzata). Testato in conformità alla normativa DIN EN 13969.
Veloce e sicuro da applicare
- La superficie autoadesiva su un lato assicura una semplice e rapida applicazione della striscia
- Il materiale di supporto altamente resistente agli strappi è una protezione contro possibili danni
- La posa è 50% più veloce rispetto ai sistemi di tenuta convenzionali
- Immediatamente resistente ad acqua e pioggia
- Può essere applicato tutto l'anno a partire da -5 °C
Maggiore sicurezza grazie alla pellicola di protezione
- Il fissaggio senza pieghe impedisce l'infiltrazione di acqua capillare.
- La pellicola di protezione è pretagliata a 3 cm dal bordo ed al centro del nastro per facilitare l'applicazione (larghezze di 150 mm o maggiori)
Prodotto non idoneo per l’impermeabilizzazione di interrati secondo
norma DIN 18195 Parte 6 e DIN 18533 1-2.1/2.2 contro spinte idrostatiche negative
Test secondo la normativa EN 14967:2006
- Reazione al fuoco: Classe E
- Impermeabilizzazione: superato
- Resistenza contro sollecitazioni da urto: ermetico, metodo A: ≤ 200 mm
- Resistenza duratura a invecchiamento/degradazione: superata
- Resistenza duratura alle sostanze chimiche: superata
- Flessibilità alle basse temperature: ≤ -30°C
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura permanente e affidabile a norma DIN 18533-1 1.1/1.2 o DIN 18531-5-8.2.2 di plinti di fondazione o pareti interrate, controsoffitti, balconi e terrazzi sottoposti a carichi medi (non sono ammessi traffico veicolare, aiole e sollecitazioni
eccessive continue) e sigillatura di giunti di collegamento (pareti su orditura metallica, aree di base, porte di terrazze, finestre ad altezza pavimento, facciate in metallo, finestre). Impermeabilizzazione nella zona del basamento tra gli elementi strutturali solidi e le costruzioni in legno o i raccordi in muratura secondo la norma DIN 18533 W4-E.
Le superfici devono essere pulite, intatte e prive di polvere e grasso.
- Pre-trattare le superfici assorbenti e porose con primer per substrati minerali e di bitume (art. n. 5991540920)
- Tagliare a misura, rimuovere la pellicola protettiva dalla guaina e applicare, assicurandosi che non siano presenti grinze
- Per garantire un'adeguata adesione, premere il nastro sulla superficie e lisciare con un rullo o un attrezzo simile
- Quando si collegano le strisce, la sovrapposizione deve essere di almeno 100 mm
- Tenere presente che la membrana impermeabile ha una resistenza ai raggi UV limitata e la durata dell’esposizione esterna è limitata a 8 settimane
Base chimica | Bitume |
Materiale di supporto | Pellicola PE |
Colore | Nero |
Lunghezza | 15 m |
Larghezza | 250 mm |
Spessore complessivo | 1,5 mm |
Spessore materiale di supporto | 0,1 mm |
Temperatura di lavorazione min/max | -5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 70 °C |
Pressione di impermeabilità min (24 ore) | 4 bar |
Spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 230 m |
Forza di trazione longitudinale a 50 mm | 200 N |
Forza di trazione trasversale a 50 mm | 200 N |
Allungamento longitudinale max | 150 % |
Allungamento trasversale max | 150 % |
Resistenza contro | Acqua |
Resistenza ai raggi UV | Limitato |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese / asciutto, a temperatura ambiente |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.