Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cordone di tamponamento in PE

Materiale cordino sigillante PE
CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM. 6MM

Cod. art. 0875806100
EAN 4011231802093
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti

Conforme alla norma DIN 18540


Come specificato nello standard DIN tedesco, presenta una struttura a celle chiuse in polietilene non assorbente né degradabile



Evita l'adesione sui tre lati


Riduce il rischio di crepe sui giunti sigillanti e di dilatazione



Confezione dispenser


I cordoni con ∅ da 6-30 mm possono essere prelevati nella misura necessaria attraverso un'apposita apertura nel cartone



Vasta gamma di applicazioni


Uso universale per applicazioni in ambito sanitario, per calcestruzzo e per giunti di raccordo delle finestre

Indicazione

I cordoni di ∅ 6-30 mm sono disponibili in rotolo, mentre quelli di ∅ 40 mm e 50 mm sono disponibili in spezzoni da 1 m di lunghezza

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Base chimica

Polietilene

Colore

Grigio

Diametro (Ø)

6 mm

Lunghezza

100 m

Densità secca

30 kg/m³

Condizioni per densità secca

conforme alla norma DIN 53420

Flessione della forza di compressione

40 N/mm²

Condizioni di flessione della forza di compressione

conforme a DIN 53577, 40% di compressione longitudinale

Allungamento a rottura min

15 %

Condizioni di allungamento alla rottura

conforme alla norma DIN 53571

Resistenza a trazione min.

200 kPa

Resistenza a trazione max.

300 kPa

Condizioni per resistenza alla tensione

conforme alla norma DIN 53571

Resistenza temperatura min

-40 °C

Resistenza temperatura max

60 °C

Senza CFC (gas combustibile)

Senza silicone

DIN

18540

Classe materiali edili

B3 - Altamente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme alla norma DIN 4102