Cordone di tamponamento in PE
Materiale cordino sigillante PE
CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.20MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Conforme alla norma DIN 18540
Come specificato nello standard DIN tedesco, presenta una struttura a celle chiuse in polietilene non assorbente né degradabile
Evita l'adesione sui tre lati
Riduce il rischio di crepe sui giunti sigillanti e di dilatazione
Confezione dispenser
I cordoni con ∅ da 6-30 mm possono essere prelevati nella misura necessaria attraverso un'apposita apertura nel cartone
Vasta gamma di applicazioni
Uso universale per applicazioni in ambito sanitario, per calcestruzzo e per giunti di raccordo delle finestre
I cordoni di ∅ 6-30 mm sono disponibili in rotolo, mentre quelli di ∅ 40 mm e 50 mm sono disponibili in spezzoni da 1 m di lunghezza
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Base chimica | Polietilene |
Colore | Grigio |
Diametro (Ø) | 20 mm |
Lunghezza | 50 m |
Densità secca | 30 kg/m³ |
Condizioni per densità secca | conforme alla norma DIN 53420 |
Flessione della forza di compressione | 40 N/mm² |
Condizioni di flessione della forza di compressione | conforme a DIN 53577, 40% di compressione longitudinale |
Allungamento a rottura min | 15 % |
Condizioni di allungamento alla rottura | conforme alla norma DIN 53571 |
Resistenza a trazione min. | 200 kPa |
Resistenza a trazione max. | 300 kPa |
Condizioni per resistenza alla tensione | conforme alla norma DIN 53571 |
Resistenza temperatura min | -40 °C |
Resistenza temperatura max | 60 °C |
Senza CFC (gas combustibile) | Sì |
Senza silicone | Sì |
DIN | 18540 |
Classe materiali edili | B3 - Altamente infiammabile |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | conforme alla norma DIN 4102 |