Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE
Nastro butilico guarnizione punto chiodo EURASOL
NASTRO-GUARN-PUNT-CHIODO-3X45MM-30M
Cod. art. 0875851145
EAN 4052703948277
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata forza adesiva, buona adesione su membrane di protezione e legno
- Eccellente compatibilità con i materiali
Il nastro guarnizione punto chiodo EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio/SK e WÜTOP® Trio Plus. Si consiglia pertanto di utilizzare questi teli da sottotetto.
Soddisfa i requisiti della direttiva ZVDH
Le guarnizioni punto chiodo sono richieste in caso di coperture temporanee e se la struttura a falda non rispetta lo standard previsto. Il nastro guarnizione punto chiodo EURASOL protegge contro le infiltrazioni d'acqua soddisfacendo i requisiti della ZVDH.
Massima affidabilità collaudata
Collaudato dall'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda per la resistenza alla pioggia battente fino a 600 Pascal (resiste a venti forza 11-12).
Collaudato dall'Istituto di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda per la resistenza alla pioggia battente.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Caratteristiche tecniche(X)
Il nastro guarnizione punto chiodo EURASOL è ideale per l'impiego con WÜTOP Trio/SK e WÜTOP® Trio Plus. Si consiglia pertanto di utilizzare questi teli da sottotetto.
Ambienti esterni:
Nel fissaggio dei controlistelli sulle travi, i chiodi o le viti perforano il telo da sottotetto. Questi punti, in caso di pioggia, possono causare infiltrazioni di acqua e provocare danni alla struttura. Il nastro in PE guarnizione punto chiodo EURASOL sigilla in modo affidabile, protegge contro i danni e soddisfa i requisiti della direttiva tedesca ZVDH.
Interno:
Per sigillare la chiodatura e l'aggraffatura sulle barriere e sui freni al vapore.
Applicare il nastro PE guarnizione punto chiodo sul lato inferiore dei controlistelli o sulla parte esterna dei teli da sottotetto parallelo alle travi. Il controlistello sarà poi fissato alla trave comprimendo il nastro guarnizione punto chiodo. Prestare attenzione che la superficie di applicazione sia asciutta e priva di grasso, polvere e trucioli.
Materiale | PE - Polietilene |
Base adesiva | Gomma sintetica |
Colore | Rosso |
Spessore complessivo | 3 mm |
Lunghezza | 30 m |
Larghezza | 45 mm |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici |
Temperatura di lavorazione min | 0 °C |
Temperatura di lavorazione max | 40 °C |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza temperatura max | 80 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.