Spessore per vetro
Spessore per vetri standard neutro
SPESSORE-VETRO-VERDE-30X40X7MM-1KG
Cod. art. 0875964307
EAN 4099618823305
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Spessori contrassegnati da colori diversi
- Le tolleranze ristrette permettono un lavoro di massima precisione
- Resistenti a fortissime pressioni (portata: 300 kg/cm2)
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Area di applicazione
Idoneo per ogni tipo di serramento
Spessore | 7 mm |
Larghezza | 30 mm |
Lunghezza | 40 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Verde |