Guarnizione tagliamuro
Pellicola sigillante
GUARNIZ-TAGLIAMURO-EPDM-0,8X250MM-L25M
Cod. art. 0876508250
EAN 4099618054983
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sigillatura a 3 strati
- A prova di pioggia fino a più di 1000 PA (IFT 105 35450)
- Rimozione dell'umidità ottimale
- Elevata affidabilità grazie all'elevata capacità di espansione
- Riduce la perdita di calore per convezione
- Semplice montaggio con una sola operazione
- Adatto per case passive
- Installazione indipendente dagli agenti atmosferici
- Conforme con i requisiti delle installazioni di qualità EnEV e RAL
Rotoli precompressi con un lato autoadesivo inclusi nella consegna, con consulenza di esperti in materia commerciale e tecnica.
Queste informazioni si basano sulla nostre conoscenze attuali. Vengono riportate a titolo informativo e di guida e non devono essere intese come una specifica. Considerati i numerosi fattori che possono influire sulla lavorazione e l'applicazione, gli operatori non sono esentati dall'obbligo di effettuare autonomamente ispezioni e test. Dalle informazioni fornite non è possibile desumere una garanzia giuridicamente vincolante rispetto ad alcune proprietà o l'idoneità a uno scopo specifico. Si declina ogni responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.
Caratteristiche tecniche(X)
ISO-BLOCO ONE è un nastro che riunisce tutti i requisiti di montaggio EnEV e RAL in un unico prodotto. Per questo motivo, è particolarmente adatto per una sigillatura sicura, facile e rapida di collegamenti su finestre e porte. Questo nastro sigillante per giunti intelligente agisce in base al principio dei 3 strati. All'esterno, garantisce un elevato livello di impermeabilità a più di 1000 PA, in zone intermedie garantisce affidabile isolamento termico e acustico, sul lato interno garantisce la massima tenuta dall'aria e il rallentamento della formazione del vapore.
![]() | |
Materiale | EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene) |
Colore | Nero |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 35 °C |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Resistenza temperatura min | -30 °C |
Resistenza ai raggi UV | Ottima |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
