Accoppiamento di riduzione PPSU PRINETO
PRINETO raccordo di riduzione PPSU
PRINETO-RACC-DIR-RID-PPSU-20X16
Cod. art. 0878240210
EAN 4044448023340
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di tubi PRINETO
Il vantaggio principale:
Tutti i raccordi PRINETO PPSU possono essere utilizzati con gli stessi manicotti e apparecchiature normalmente utilizzati per raccordi in ottone PRINETO, nonché per tubi HD, flessibili e di riscaldamento PRINETO
*Per agevolare l'inserimento dei manicotti sul tubo durante il collegamento dei raccordi con diam. 32, si consiglia l'uso di grasso al silicone per l'articolo n. 0878240430 Applicare un sottile strato di grasso all'interno del manicotto. Ciò è necessario quando si lavora con tubi di riscaldamento con diam. 32 PRINETO.
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
![]() | |
Diametro attacco per tubo | 20 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 16 mm |
Superficie | Grezzo |
Materiale | polifenilsulfone |
Distanza attacco - attacco (z) | 15,5 mm |
Colore | Nero |
Lunghezza (i) | 41,5 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
