PRINETO Raccordo a T PPSU
Raccordo a T PRINETO PPSU
PRINETO-RACC-T-RID-PPSU-25X16X25
Cod. art. 0878260313
EAN 4044448023548
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per dividere o unire i flussi di liquidi
- Tutti i collegamenti per tubi PRINETO
Il vantaggio principale:
Tutti i raccordi PRINETO PPSU possono essere utilizzati con gli stessi manicotti e apparecchiature normalmente utilizzati per raccordi in ottone PRINETO, nonché per tubi HD, flessibili e di riscaldamento PRINETO
*Per agevolare l'inserimento dei manicotti sul tubo durante il collegamento dei raccordi con diam. 32, si consiglia l'uso di grasso al silicone per l'articolo n. 0878260414, 0878260424, 0878260433, 0878260434 0878260444, . Applicare un sottile strato di grasso all'interno del manicotto. Ciò è necessario quando si lavora con tubi di riscaldamento con diam. 32 PRINETO.
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
Diametro attacco per tubo | 25 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 16 mm |
Attacco, diametro tubo 3 | 25 mm |
Superficie | Grezzo |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 3 (z3) | 23 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo (z1) | 23 mm |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 2 (z2) | 26 mm |
Materiale | polifenilsulfone |
Distanza attacco - attacco (z) | 46 mm |
Colore | Nero |
Lunghezza (i) | 90 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.