Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

PRINETO Raccordo a T PPSU

Raccordo a T PRINETO PPSU
PRINETO-RACC-T-PPSU-25X25X25

Cod. art. 0878260333

EAN 4044448023579

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
PRINETO Raccordo a T PPSU

Cod. art. 0878260333

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In materiale plastico ad elevate prestazioni
  • Per dividere o unire i flussi di liquidi

  • Tutti i collegamenti per tubi PRINETO
Indicazione

Il vantaggio principale:


Tutti i raccordi PRINETO PPSU possono essere utilizzati con gli stessi manicotti e apparecchiature normalmente utilizzati per raccordi in ottone PRINETO, nonché per tubi HD, flessibili e di riscaldamento PRINETO



*Per agevolare l'inserimento dei manicotti sul tubo durante il collegamento dei raccordi con diam. 32, si consiglia l'uso di grasso al silicone per l'articolo n. 0878260414, 0878260424, 0878260433, 0878260434 0878260444, . Applicare un sottile strato di grasso all'interno del manicotto. Ciò è necessario quando si lavora con tubi di riscaldamento con diam. 32 PRINETO.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento

Diametro attacco per tubo

25 mm

Attacco, diametro tubo 2

25 mm

Attacco, diametro tubo 3

25 mm

Superficie

Grezzo

Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 3 (z3)

28 mm

Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo (z1)

28 mm

Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo 2 (z2)

28 mm

Materiale

polifenilsulfone

Distanza attacco - attacco (z)

56 mm

Colore

Nero

Lunghezza (i)

100 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 25

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 25

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.