Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolo PPSU 90° PRINETO®

PRINETO angolo 90° PPSU
PRINETO-RACC-GOMI-90GRD-PPSU-16X16

Cod. art. 0878274110

EAN 4044448023418

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolo PPSU 90° PRINETO®

Cod. art. 0878274110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In materiale plastico ad elevate prestazioni
  • Per il collegamento di tubi PRINETO
Indicazione

Il vantaggio principale:


Tutti i raccordi PRINETO PPSU possono essere utilizzati con gli stessi manicotti e apparecchiature normalmente utilizzati per raccordi in ottone PRINETO, nonché per tubi HD, flessibili e di riscaldamento PRINETO



*Per agevolare l'inserimento dei manicotti sul tubo durante il collegamento dei raccordi con diam. 32, si consiglia l'uso di grasso al silicone per l'articolo n. 0878274440 Applicare un sottile strato di grasso all'interno del manicotto. Ciò è necessario quando si lavora con tubi di riscaldamento con diam. 32 PRINETO.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento

Diametro attacco per tubo

16 mm

Attacco, diametro tubo 2

16 mm

Superficie

Grezzo

Materiale

polifenilsulfone

Distanza attacco - attacco (z)

21 mm

Distanza attacco - attacco 2

21 mm

Colore

Nero

Lunghezza (i)

36 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 16

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 16

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche