Gomito a L PRINETO
CURVA D'ALLACCIAMENTO 14-L-300-15
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento tra tubo Riscaldamento (rosso) o tubo Stabi (bianco) e valvola radiatore con attacco rame Ø 15
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento
![]() | |
Lunghezza | 300 mm |
Diametro | 15 mm |
Diametro attacco per tubo | 14 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 10.. |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo | 65 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 27 g |