Curva di collegamento PRINETO
PRINETO gomito
CURVA D'ALLACCIAMENTO 16-L-300-15
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di radiatori con tubo PRINETO
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all'utilizzo in impianti di riscaldamento
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 15 mm |
Superficie | Nichelato |
Distanza centro tubo - profondità montaggio tubo (z1) | 65 mm |
Materiale | Ottone/rame |
Colore | Nichelato |
Lunghezza (i) | 300 mm |