Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tappo di chiusura PRINETO

PRINETO tappo
TAPPO CIECO DA 16

Cod. art. 0878343150

EAN 4044448000525

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tappo di chiusura PRINETO

Cod. art. 0878343150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per la chiusura delle estremità aperte dei tubi PRINETO
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso in impianti idrici sanitari e di riscaldamento

Diametro attacco per tubo

16 mm

Superficie

Stagnato

Materiale

Ottone CW617N

Distanza attacco - attacco (z)

7 mm

Colore

Peltro

Lunghezza (i)

21 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 16

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 16

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.