Raccordo PRINETO, altri
Raccordo PRINETO, altri
TERMINALE DIRITTO EUROCONUS 14X3/4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (i) | 34 mm |
Diametro attacco per tubo | 14 mm |
Distanza attacco - attacco (z) | 20 mm |
Filettatura di collegamento | FF 3/4 poll. Euro conica |
Materiale | Ottone |
Superficie | Tipo nichelato |
Colore | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 68.000 g |