Adattatore per raccordo a vite eurocono per tubi RAP
Morsetto a V/avvitabile, eurocono
ADATTATORE EUROCONO 20 X 2,0 RAP
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento diretto e il serraggio con dado girevole dei tubi RAP su elementi di sistema con filetto maschio eurocono
- Materiale: dado in ottone nichelato, anello in poliammide, nucleo in ottone, guarnizioni in EPDM
Applicare innanzitutto il dado girevole sul tubo, quindi l'anello di tenuta e infine il corpo del raccordo fino al collegamento completo
Dopo il taglio sbavare e calibrare il tubo
Coppia di serraggio: 40-50 Nm
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per l'uso in sistemi di riscaldamento a pavimento
Apertura chiave | 27 mm |
Diametro attacco per tubo | 20 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 15.. |
Filettatura di collegamento | FF 3/4 poll. Euro conica |
Materiale | Ottone / plastica |
Colore | Ottone |
Peso prodotto (per pezzo) | 57 g |