Raccordo a vite con morsetto per tubo HD PRINETO®
PRINETO raccordo a compressione per tubo stabile
ADATTATORE STABIL 16 EURO 3/4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento diretto di tubi di riscaldamento o HD PRINETO a Euroconi con filetto maschio da 3/4 poll.
- Con arresto fisso: serraggio semplice fino all'arresto
- Dopo il taglio, sbavare e tarare il tubo
Per un collegamento completo, avvitare prima il dado girevole sul tubo, quindi l'anello di tenuta e il corpo di collegamento
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (i) | 24.5 mm |
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Filettatura di collegamento | FF 3/4 poll. Euro conica |
Apertura chiave | 27 mm |
Materiale | Ottone |
Superficie | Tipo nichelato |
Colore | Nichelato |
Peso prodotto (per pezzo) | 65.000 g |