Pannello preforato autoadesivo
Pannello preforato autoadesivo
PANN-PREFORATO-NEOTERMIC-17-H22-10,56MQ
Cod. art. 0878386222
EAN 4099618449642
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per progetti di ristrutturazione.
- Con fori che consentono al massetto autolivellante di attraversare il pannello e di ancorarsi alla superficie sottostante, creando un unico strato estremamente rigido.
- Dotato di pratici incavi per il fissaggio rapido di tubi RAP senza l'uso di utensili
- Parte inferiore autoadesiva per un rapido ed efficace fissaggio del pannello alla superficie
- Semplice sistema di collegamento tra i pannelli tramite sovrapposizione dei fori laterali
- Gli incavi consentono di posizionare i tubi in modo flessibile a una distanza di 5 cm (posizione dritta) e 7 cm (posizione diagonale).
Il pannello aderisce alla superficie tramite un adesivo speciale sulla parte inferiore. Per montare il pannello, pulire adeguatamente la superficie per il montaggio, rimuovere la pellicola protettiva e fissare la parte inferiore del pannello alla superficie con l'adesivo.
Il composto livellante non è fornito da Würth. Fare riferimento alle schede tecniche dei produttori del settore.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'installazione del sistema di riscaldamento a pannelli radianti sottile NEOTERMIC
Lunghezza | 1200 mm |
Larghezza | 800 mm |
Spessore | 22 mm |
Spessore isolamento | 0 mm |
Altezza puntinatura | 22 mm |
Materiale | PS - Polistirene |
Colore | Nero |
Temperatura d’esercizio min | 10 °C |
Temperatura d’esercizio max | 45 °C |