Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pannello preforato autoadesivo

Pannello preforato autoadesivo
PANNELLO PREFORATO NEOTERMIC - 15 M2

Cod. art. 0878386231

EAN 4044448016731

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Pannello preforato autoadesivo

Cod. art. 0878386231

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pannello termoformato con pellicola adesiva senza strato isolante, per sistemi di riscaldamento sottopavimento a filo
  • Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per progetti di ristrutturazione.

  • Con fori che consentono al massetto autolivellante di attraversare il pannello e di ancorarsi alla superficie sottostante, creando un unico strato estremamente rigido.

  • Dotato di pratici incavi per il fissaggio rapido di tubi RAP senza l'uso di utensili

  • Parte inferiore autoadesiva per un rapido ed efficace fissaggio del pannello alla superficie

  • Semplice sistema di collegamento tra i pannelli tramite sovrapposizione dei fori laterali

  • Gli incavi consentono di posizionare i tubi in modo flessibile a una distanza di 5 cm (posizione dritta) e 7 cm (posizione diagonale).
Indicazione

Il pannello aderisce alla superficie tramite un adesivo speciale sulla parte inferiore. Per montare il pannello, pulire adeguatamente la superficie per il montaggio, rimuovere la pellicola protettiva e fissare la parte inferiore del pannello alla superficie con l'adesivo.



Il composto livellante non è fornito da Würth. Fare riferimento alle schede tecniche dei produttori del settore.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'installazione del sistema di riscaldamento a pannelli radianti sottile NEOTERMIC

Lunghezza

1000 mm

Larghezza

1000 mm

Altezza

13 mm

Spessore

1 mm

Materiale

PS - Polistirene

Colore

Nero

Temperatura d’esercizio min

25 °C

Temperatura d’esercizio max

45 °C

Classe materiali edili

B1 - Bassa infiammabilità