Striscia perimetrale adesiva NEOTERMIC
Nastro isolante per bordi autoadesivo Neotermic
STRISCIA PERIM. ADESIVA 50X5MM - 25M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'assorbimento dei movimenti del massetto riscaldato e per il taglio acustico tra massetto e parete negli impianti radianti NEOTERMIC (in caso di posa senza pannello isolante)
- Da applicare lungo le pareti o altri strutture edilizie che penetrano il massetto negli ambienti da riscaldare
- Con un lato autoadesivo per il fissaggio diretto alla parete
- Materiale: polietilene espanso a cellule chiuse
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Lunghezza | 25 m |
Altezza | 50 mm |
Spessore | 5 mm |
Numero pezzi | 1 PZ |
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Verde |
Peso prodotto (per pezzo) | 620 g |