Morsetto a V
Morsetto a V/avvitabile, eurocono
ADATTATORE A STRINGERE 12-EUROK
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento diretto di tubi per riscaldamento a pannello da 17 mm agli Euroconi con filetto maschio da 3/4 poll.
- Composto da Eurocono con supporto, anello di serraggio e dado girevole
- Con arresto fisso: serraggio semplice fino all'arresto
Diametro attacco per tubo | 12 mm |
Filettatura di collegamento | FF 3/4 poll. Euro conica |
Apertura chiave | 27 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 8.. |
Materiale | Ottone / plastica |
Peso prodotto (per pezzo) | 72.000 g |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)