Tubo di riscaldamento PRINETO PE-X
TUBO RISCALDAMENTO IN VERGHE DA 32
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In polietilene reticolato PE-X ad alta densità secondo DIN 16892/93, rivestito esternamente con pellicola in EVOH
- Pressione nominale PN 20 (20 bar con fluido a 20°C per 50 anni)
- Giunzione a compressione con boccola di bloccaggio color ottone
Impermeabile all’ossigeno secondo DIN 4726
Classe di applicazione 4 e 5 secondo EN ISO 15875-1
Classe dimensionale A secondo EN ISO 15875-2
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Idoneo all’utilizzo in impianti di riscaldamento
![]() | |
Diametro | 32 mm |
Diametro esterno | 32 mm |
Larghezza nominale DN | DN.. 25.. |
Spessore parete | 4,4 mm |
Materiale | PE-X |
Colore | Rosso |
Peso prodotto (per pezzo) | 382 g |