Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo sanitario PRINETO PE-X

PRINETO PE-X tubo sanitario
TUBO FLEX IN MATASSE DA 16

Cod. art. 0878510100

EAN 4044448001799

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo sanitario PRINETO PE-X

Cod. art. 0878510100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2

  • Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 544

  • Collegamento con boccola scorrevole in ottone

  • Classe di applicazione 1 e 2 in conformità alla norma EN ISO 15875-1

  • Classe di dimensione A in conformità alla norma EN ISO 15875-2

  • ÖVGW e altre omologazioni nazionali

Classi di applicazione 1 e 2 a norma EN ISO 15875-1


Classe di misura A a norma EN ISO 15875-2

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per installazioni sanitarie

Lunghezza rotolo

100 m

Diametro

16 mm

Lunghezza

100 m

Spessore parete (s)

2,2 mm

Diametro interno

11,6 mm

Diametro esterno (d)

16 mm

Materiale

PE-X

Conducibilità termica λ

0,35 W/(m*K)

Resistenza alla tensione

23 N/mm²

Colore

Nero

Allungamento a rottura

400 %

Resistenza agli urti a -20 °C

Nessuna rottura

Modulo E

600 N/mm²

Pressione di esercizio

10 bar

Densità

0,94 g/cm³

Contenuto per rm

0,11 l

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Ruvidità tubo interno

0,007 mm