Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo PRINETO HD

PRINETO tubo HD
TUBO-STABIL-PE-XC-IN-MATASSE-DA-16

Cod. art. 0878520110

EAN 4044448054337

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo PRINETO HD

Cod. art. 0878520110

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lunghezza fascio 100 m
  • Tubo composito multistrato

  • Per impianti idraulici, di riscaldamento e ad aria compressa

  • Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 542

  • Tubo base realizzato in polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2 (per misure 16-32)

  • Saldatura di testa a laser con strato di alluminio e strato superiore in PE

  • Tenuta ermetica a norma DIN 4726

  • Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5 in conformità alla norma EN ISO 21003-1

  • ÖVGW e altre omologazioni nazionali

  • Collegamento con boccola scorrevole color argento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento



Adatto anche per impianti pneumatici per classi d'aria da 1 a 4 in conformità alla norma ISO 8573

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche