Tubo HD preisolato PRINETO®
PRINETO tubo HD preisolato
TUBO-PREISOLATO-STABIL-20X15MM
Cod. art. 0878529215
EAN 4099618971167
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: polietilene espanso reticolato a cellule chiuse (PEF)
- Conducibilità termica 0/40 °C: 0,0370/0,0427 W/mK
- Il film esterno in LDPE (polietilene a bassa densità) conferisce una maggiore protezione meccanica all’isolante mantenendo inalterate le sue proprietà nel tempo
Effetto sulla classificazione antincendio: B-s2, d0, in conformità alla norma EN 13501-1
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro | 20 mm |
Lunghezza | 50 m |
Spessore parete (s) | 3,4 mm |
Larghezza | 800 mm |
Spessore isolamento | 15 mm |
Diametro interno | 13,2 mm |
Diametro esterno (d) | 50 mm |
Materiale | PE-X |
Larghezza nominale DN | DN.. 15.. |
Conducibilità termica λ | 0,04 W/(m*K) |
Colore | Grigio, 0 - non applicabile |
