Boccola di bloccaggio PRINETO®
Manicotto scorrevole PRINETO per tubo HD
PRINETO-BOCCOLA-DI-BLOCCAGGIO-14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la realizzazione della giunzione a compressione con boccola a scorrimento assiale
- Nel processo di giunzione la boccola, scorrendo longitudinalmente, comprime il PE-X del tubo sul profilo alettato del raccordo creando una giunzione inscindibile nel tempo
Applicabile alla tubazione da entrambi i lati della boccola (boccola bi-direzionale)
Applicare la boccola alla tubazione prima di effettuare il processo di espansione dell’estremità del tubo stesso
Caratteristiche tecniche(X)
Per le misure dal 40 al 63 si consiglia l’utilizzo di grasso siliconico per facilitare lo scorrimento della boccola sul tubo
Lunghezza | 15 mm |
Diametro | 14 mm |
Per tubi in plastica (Prineto) | DN.. 10.. |
Materiale | Ottone temprato CW614N |
Superficie | Nichelato |
Colore | Ottone |
Peso prodotto (per pezzo) | 9 g |