Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Boccola scorrevole PE-X PRINETO®

PRINETO boccola scorrevole per tubo PE-X
BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 16

Cod. art. 0878530100
EAN 4044448001997

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
  • Per creare un raccordo con boccola scorrevole con tubo PRINETO PE-X

  • Si può infilare da entrambi i lati
Indicazione

Il cursore può essere montato su entrambi i lati del tubo (cursore a due vie)



Montare il cursore sul tubo prima di estendere le estremità del tubo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (i)

15 mm

Diametro attacco per tubo

16 mm

Materiale

Ottone

Superficie

Base

Colore

Ottone

Peso prodotto (per pezzo)

12.000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Grasso siliconico

GRASSO SILICONICO 70ML

Lubrificante e protettivo per parti meccaniche ed elettriche