Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Boccola scorrevole HD PRINETO®

PRINETO boccola scorrevole per tubo HD
BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 16

Cod. art. 0878539100
EAN 4044448002079

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per tubi HD PRINETO
  • Per creare un raccordo con boccola scorrevole con tubo PRINETO HD

  • Si può infilare da entrambi i lati
Indicazione

Il cursore può essere montato su entrambi i lati del tubo (cursore a due vie)



Montare il cursore sul tubo prima di estendere le estremità del tubo

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Per le misure da 40 a 63 si consiglia l'utilizzo di grasso siliconico per facilitare lo scorrimento del cursore sul tubo

Lunghezza (i)

15 mm

Diametro attacco per tubo

16 mm

Materiale

Ottone

Superficie

Tipo nichelato

Colore

Nichelato

Peso prodotto (per pezzo)

14.000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Grasso siliconico

GRASSO SILICONICO 70ML

Lubrificante e protettivo per parti meccaniche ed elettriche