Tubo sanitario PRINETO PE-X
PRINETO PE-X tubo sanitario
TUBO FLEX IN VERGHE DA 20
Cod. art. 0878610200
EAN 4044448002222
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2
- Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 544
- Collegamento con boccola scorrevole in ottone
- Classe di applicazione 1 e 2 in conformità alla norma EN ISO 15875-1
- Classe di dimensione A in conformità alla norma EN ISO 15875-2
- ÖVGW e altre omologazioni nazionali
Classi di applicazione 1 e 2 a norma EN ISO 15875-1
Classe di misura A a norma EN ISO 15875-2
Caratteristiche tecniche(X)
Per installazioni sanitarie
Diametro | 20 mm |
Lunghezza | 4 m |
Spessore parete (s) | 2,8 mm |
Diametro interno | 14,4 mm |
Diametro esterno (d) | 20 mm |
Materiale | PE-X |
Conducibilità termica λ | 0,35 W/(m*K) |
Resistenza alla tensione | 23 N/mm² |
Colore | Nero |
Allungamento a rottura | 400 % |
Resistenza agli urti a -20 °C | Nessuna rottura |
Modulo E | 600 N/mm² |
Pressione di esercizio | 10 bar |
Densità | 0,94 g/cm³ |
Contenuto per rm | 0,16 l |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Ruvidità tubo interno | 0,007 mm |