Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo PRINETO HD

PRINETO tubo HD
TUBO STABIL IN VERGHE DA 16

Cod. art. 0878620100

EAN 4044448002284

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo PRINETO HD

Cod. art. 0878620100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 120 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lunghezza fascio 100 m
  • Tubo composito multistrato

  • Per impianti idraulici, di riscaldamento e ad aria compressa

  • Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 542

  • Tubo base realizzato in polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2 (per misure 16-32)

  • Saldatura di testa a laser con strato di alluminio e strato superiore in PE

  • Tenuta ermetica a norma DIN 4726

  • Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5 in conformità alla norma EN ISO 21003-1

  • ÖVGW e altre omologazioni nazionali

  • Collegamento con boccola scorrevole color argento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento



Adatto anche per impianti pneumatici per classi d'aria da 1 a 4 in conformità alla norma ISO 8573

Lunghezza rotolo

4 m

Diametro

16 mm

Lunghezza

120 m

Spessore parete (s)

2,8 mm

Diametro interno

11,4 mm

Diametro esterno (d)

17 mm

Materiale

PE-X

Conducibilità termica λ

0,35 W/(m*K)

Resistenza alla tensione

23 N/mm²

Colore

Bianco

Allungamento a rottura

400 %

Resistenza agli urti a -20 °C

Nessuna rottura

Modulo E

600 N/mm²

Pressione di esercizio

10 bar

Densità

0,94 g/cm³

Contenuto per rm

0,11 l

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Ruvidità tubo interno

0,007 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 16

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche