Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo PRINETO HD

PRINETO tubo HD
TUBO STABIL IN VERGHE DA 25

Cod. art. 0878620300

EAN 4044448002345

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tubo PRINETO HD

Cod. art. 0878620300

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 60 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lunghezza fascio 100 m
  • Tubo composito multistrato

  • Per impianti idraulici, di riscaldamento e ad aria compressa

  • Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 542

  • Tubo base realizzato in polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2 (per misure 16-32)

  • Saldatura di testa a laser con strato di alluminio e strato superiore in PE

  • Tenuta ermetica a norma DIN 4726

  • Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5 in conformità alla norma EN ISO 21003-1

  • ÖVGW e altre omologazioni nazionali

  • Collegamento con boccola scorrevole color argento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento



Adatto anche per impianti pneumatici per classi d'aria da 1 a 4 in conformità alla norma ISO 8573

Lunghezza rotolo

4 m

Diametro

25 mm

Lunghezza

60 m

Spessore parete (s)

4 mm

Diametro interno

18 mm

Diametro esterno (d)

26 mm

Materiale

PE-X

Conducibilità termica λ

0,35 W/(m*K)

Resistenza alla tensione

23 N/mm²

Colore

Bianco

Allungamento a rottura

400 %

Resistenza agli urti a -20 °C

Nessuna rottura

Modulo E

600 N/mm²

Pressione di esercizio

10 bar

Densità

0,94 g/cm³

Contenuto per rm

0,25 l

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Ruvidità tubo interno

0,007 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 25

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.