Tubo PRINETO HD
PRINETO tubo HD
TUBO STABIL IN VERGHE DA 40
Cod. art. 0878620500
EAN 4044448002406
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo composito multistrato
- Per impianti idraulici, di riscaldamento e ad aria compressa
- Approvazione in conformità al Foglio di lavoro DVGW W 542
- Tubo base realizzato in polietilene reticolato (PE-X) in conformità alla norma DIN 16892/16893 serie di tubi S 3.2 (per misure 16-32)
- Saldatura di testa a laser con strato di alluminio e strato superiore in PE
- Tenuta ermetica a norma DIN 4726
- Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5 in conformità alla norma EN ISO 21003-1
- ÖVGW e altre omologazioni nazionali
- Collegamento con boccola scorrevole color argento
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all’utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
Adatto anche per impianti pneumatici per classi d'aria da 1 a 4 in conformità alla norma ISO 8573
Lunghezza rotolo | 4 m |
Diametro | 40 mm |
Lunghezza | 20 m |
Spessore parete (s) | 4,6 mm |
Diametro interno | 32,8 mm |
Diametro esterno (d) | 42 mm |
Materiale | PE-X |
Conducibilità termica λ | 0,35 W/(m*K) |
Resistenza alla tensione | 23 N/mm² |
Colore | Bianco |
Allungamento a rottura | 400 % |
Resistenza agli urti a -20 °C | Nessuna rottura |
Modulo E | 600 N/mm² |
Pressione di esercizio | 10 bar |
Densità | 0,94 g/cm³ |
Contenuto per rm | 0,86 l |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
Ruvidità tubo interno | 0,007 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.