Raccordo adattatore con dado girevole PRINETO PRINETO®
PRINETO raccordo adattatore con dado girevole
TERMINALE DIRITTO C/DADO 25X1
Cod. art. 0878640080
EAN 4044448002529
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per creare un collegamento separabile tra tubi PRINETO e componenti con un filetto maschio G, tenuta piatta
- Incl. guarnizione piatta Klingerit in conformità con la raccomandazione KTW (standard tedesco sull'acqua potabile)
Caratteristiche tecniche(X)
Idoneo all'utilizzo in impianti idrico sanitari e di riscaldamento
![]() | |
Diametro attacco per tubo | 25 mm |
Filettatura di collegamento | G 1 poll. |
Superficie | Stagnato |
Materiale | Ottone CW617N |
Distanza attacco - attacco (z) | 17 mm |
Colore | Peltro |
Lunghezza (i) | 38 mm |
