Attacco PRINETO
PRINETO raccordo
INTERMEDIO DIRITTO 16X16
Cod. art. 0878640110
EAN 4044448002536
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento di tubi PRINETO
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro attacco per tubo | 16 mm |
Attacco, diametro tubo 2 | 16 mm |
Superficie | Stagnato |
Materiale | Ottone CW617N |
Distanza attacco - attacco (z) | 12 mm |
Colore | Peltro |
Lunghezza (i) | 40 mm |
