Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Raccordo di riduzione PRINETO

PRINETO raccordo di riduzione
INTERMEDIO DIRITTO RIDOTTO 20X16

Cod. art. 0878640210

EAN 4044448002550

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Raccordo di riduzione PRINETO

Cod. art. 0878640210

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il collegamento di tubi PRINETO
Indicazione

* Superficie non stagnata per art. 0878640190

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro attacco per tubo

20 mm

Attacco, diametro tubo 2

16 mm

Superficie

Stagnato

Materiale

Ottone CW617N

Distanza attacco - attacco (z)

12 mm

Colore

Peltro

Lunghezza (i)

44 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 16

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole PRINETO per PE-X

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI FLEX 20

Per tubi flessibili PRINETO, riscaldamento
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 16

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.
Boccola scorrevole HD PRINETO

BOCCOLA DI BLOCC. P/TUBI STABIL 20

Per tubi HD PRINETO
x 100 pz.